Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001908 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1, 2.5MM, BLAU


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852248
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001908
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
multicomp schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 15 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 49.2 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 2.5 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Blau
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.04 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.1 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, MULTICOMP PRO, PP001908, 2852248, 285-2248
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 20 Stück (ab € 0,314* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Rolle
    ab 15 Rollen
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.