Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001940 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 19MM SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852280
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001940
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 5 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 16.4 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 19 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.35 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 9 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.75 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, MULTICOMP PRO, PP001940, 2852280, 285-2280
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 5 Stück (ab € 2,852* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 26,17*
    € 31,14
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 24,04*
    € 28,61
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 20,71*
    € 24,64
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 17,96*
    € 21,37
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 17,60*
    € 20,94
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.