Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001951 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 19MM NATUR


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852291
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001951
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
multicomp schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 25m
Länge - metrisch: 25 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 82 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 19 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Natur
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.35 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 9 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.75 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, MULTICOMP PRO, PP001951, 2852291, 285-2291
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 57,89*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 2,3156* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 96,81*
    € 115,20
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 94,93*
    € 112,97
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 89,93*
    € 107,02
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 77,09*
    € 91,74
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 68,60*
    € 81,63
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 57,89*
    € 68,89
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.