Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001996 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 6.4MM FARBLOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852323
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001996
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 1.2 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 3.9 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 6.4 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Transparent
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.13 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 3.2 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PVDF (Polyvinylidenfluorid)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.25 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, MULTICOMP PRO, PP001996, 2852323, 285-2323
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,36*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.