Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PEL00064 LED-LAMPE GLOCKE KLAR 4000K 320LM 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852823
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PEL00064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Leds mit Schraubsockel
Produktpalette: -
  • Nennenergie: A+
  • Strahlöffnungswinkel: 200°
  • Entsprechende Wattzahl: 30 W
  • Außenlänge: 83.5 mm
  • Art der Dimmung: Nicht dimmbar
  • Lichtstrom: 320 lm
  • Korrelierte Farbtemperatur: 4000 K
  • LED-Farbe: Tageslichtweiß
  • Nennleistung: 4.2 W
  • Außendurchmesser: 45 mm
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Lampensockel: E27 / ES
  • Lampenausführung: Kugel, transparent
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, Beleuchtung, häusliche, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Umgebungen, PRO ELEC, PEL00064, 2852823, 285-2823
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,28*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.