Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PEL00154 LED-LAMPE GLOCKE KLAR 3000K 320LM 30W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852907
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PEL00154
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
leds mit schraubsockel
Produktpalette: -
  • Nennenergie: A+
  • Strahlöffnungswinkel: 200°
  • Entsprechende Wattzahl: 30 W
  • Außenlänge: 83 mm
  • Art der Dimmung: Nicht dimmbar
  • Lichtstrom: 320 lm
  • Korrelierte Farbtemperatur: 3000 K
  • LED-Farbe: Warmweiß
  • Nennleistung: 4.2 W
  • Außendurchmesser: 45 mm
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Lampensockel: E14 / SES
  • Lampenausführung: Kugel, transparent
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, häusliche, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Umgebungen, PRO ELEC, PEL00154, 2852907, 285-2907
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,28* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 13,44*
    € 15,99
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.