Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES N1254A-105 TRIAX-BUCHSE/BNC-STECKER-ADAPTER, 200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2853350
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N1254A-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
bnc adapter gerade
adapter bnc
Zur Verwendung mit: Prüfgeräte
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Adapter Triax-Buchse/BNC-Stecker
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, N1254A-105, 2853350, 285-3350
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 523,27*
    € 597,23*
    Frei Haus
    ab € 641,78*
    € 745,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 597,23*
    € 710,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 589,91*
    € 701,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 571,24*
    € 679,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 558,79*
    € 664,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 523,27*
    € 622,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.