Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 350432-1 SOCKEL 180GRAD LEITERPLATTE 9POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-285353
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350432-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 6.35 mm
  • Produktpalette: Universal MATE-N-LOK
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftgehäuse, Stiftleiste, te connectivity stiftgehäuse, leiterplattenbuchse, stiftgehäuse 9-polig, Steckverbinder, Stiftleisten, AMP - TE CONNECTIVITY, 350432-1, 285353, 285-353
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 0,79*
    € 0,99*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,92*
    € 2,17*
    Lager 139
    804
    1
    € 14,99*
    ab € 0,7488*
    € 2,3561*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,3561*
    € 2,80376
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,3422*
    € 1,59722
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,9636*
    € 1,14668
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,8263*
    € 0,9833
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,7488*
    € 0,89107
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-480706-0
    ab € 0,20*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-480707-0
    ab € 0,188*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926894-1
    ab € 0,121*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926895-1
    ab € 0,0407*
    Zubehör
    TE Connectivity
    794278-1
    ab € 0,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.