Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-4600442 STECKV. BUCHSENLEISTE 4POS 2 REIHEN 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2853683
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-4600442
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Datamate J-Tek M80
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, HARWIN, M80-4600442, 2853683, 285-3683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,64*
    € 23,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,50*
    € 23,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,18*
    € 21,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,92*
    € 17,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,35*
    € 15,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.