Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-4601405 STECKV. BUCHSENLEISTE 14POS 2REIHEN 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2853685
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-4601405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Datamate J-Tek M80
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, HARWIN, M80-4601405, 2853685, 285-3685
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,83*
    € 28,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,53*
    € 28,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,93*
    € 26,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,02*
    € 21,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,13*
    € 19,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,80*
    € 17,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.