Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-5000000M5-04-333-00-000 STECKV., STIFTLEISTE, 4POS, 1REIHE, 4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2853710
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-5000000M5-04-333-00-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
harwin stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 4 mm
  • Produktpalette: Datamate Mix-Tek M80
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M80-5000000M5-04-333-00-000, 2853710, 285-3710
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 42,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,20*
    € 83,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,62*
    € 81,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,93*
    € 74,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,63*
    € 69,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,49*
    € 67,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 54,21*
    € 64,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 51,91*
    € 61,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 49,62*
    € 59,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,88*
    € 51,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.