Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-5405042 STECKV. STIFTLEISTE, 50POS, 2REIHEN, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2853737
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-5405042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Datamate J-Tek M80
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 50 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M80-5405042, 2853737, 285-3737
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4
    Frei Haus
    ab € 20,87*
    € 28,93*
    Lager 139
    24
    1
    € 14,99*
    ab € 15,53*
    € 30,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,14*
    € 35,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,91*
    € 35,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,20*
    € 33,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,59*
    € 28,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,80*
    € 27,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,40*
    € 24,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.