Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MCSJK-7U-18.432-12-30-80-B-30 QUARZ, 18.432MHZ, 12PF, 3.2MM X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2853949
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSJK-7U-18.432-12-30-80-B-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 12 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Nennfrequenz: 18.432 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MULTICOMP PRO, MCSJK-7U-18.432-12-30-80-B-30, 2853949, 285-3949
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,093*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3002*
    € 0,35724
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2443*
    € 0,29072
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1924*
    € 0,22896
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1398*
    € 0,16636
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1311*
    € 0,15601
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1162*
    € 0,13828
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,093*
    € 0,11067
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.