Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
Typ: MCSJK-7I-14.31818-10-30-60-B-30 QUARZ, 14.31818MHZ, 10PF, 5MM X 3.2MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2854035
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCSJK-7I-14.31818-10-30-60-B-30
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette:
-
Betriebstemperatur, max.:
70 °C
Belastungskapazität:
10 pF
Frequenztoleranz + / -:
30 ppm
Quarzgehäuse:
SMD, 5mm x 3.2mm
Nennfrequenz:
14.31818 MHz
Frequenzstabilität + / -:
30 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-20 °C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
MULTICOMP PRO
,
MCSJK-7I-14.31818-10-30-60-B-30
,
2854035
,
285-4035
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,211*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen