Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCSJK-6G-10.00-18-10-80-B-20 QUARZ, 10MHZ, 18PF, 6MM X 3.5MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2854120
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCSJK-6G-10.00-18-10-80-B-20
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette:
-
Betriebstemperatur, max.:
70 °C
Belastungskapazität:
18 pF
Frequenztoleranz + / -:
10 ppm
Quarzgehäuse:
SMD, 6mm x 3.5mm
Nennfrequenz:
10 MHz
Frequenzstabilität + / -:
20 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-20 °C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
MULTICOMP PRO
,
MCSJK-6G-10.00-18-10-80-B-20
,
2854120
,
285-4120
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,304*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,611*
€ 0,72709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen