Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS CAS-120TA SCHIEBESCHALTER, SPDT, 0.1A, 6VDC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2854716
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CAS-120TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Ein-Ein
  • Produktpalette: CAS Series
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Ausrichtung: Vertikal
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, NIDEC COMPONENTS, CAS-120TA, 2854716, 285-4716
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,66*
    € 0,87*
    Lager 139
    1386
    1
    € 14,99*
    ab € 0,949*
    € 1,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,219*
    € 1,45061
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,179*
    € 1,40301
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.