Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS CHS-10TA DIP-SCHIEBESCHALTER, 10POS, SPST, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2854735
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CHS-10TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Anzahl der Schaltkreise: 10 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: CHS
  • Schaltertyp: DIP
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schalterbetätiger: Schiebeschalter
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, NIDEC COMPONENTS, CHS-10TA, 2854735, 285-4735
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 1,51*
    € 2,09*
    Lager 139
    400
    1
    € 14,99*
    ab € 2,14*
    € 3,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.