Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS 8SS1022-Z SCHIEBESCHALTER SPDT 6A 125V AC THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2854816
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     8SS1022-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter ein aus ein
schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Ein-Aus-Ein
  • Produktpalette: 8SS
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Ausrichtung: Vertikal
  • AC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, NIDEC COMPONENTS, 8SS1022-Z, 2854816, 285-4816
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 1,62*
    € 2,61*
    Lager 139
    61
    1
    € 14,99*
    ab € 3,96*
    € 8,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.