Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS ASE1D-2M-10-Z SCHIEBESCHALTER SPDT 0.05A 60V THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2854824
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     ASE1D-2M-10-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Ein-Ein
  • Produktpalette: ASE
  • Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Ausrichtung: Vertikal
  • AC-Kontaktspannung, max.: 60 V
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 60 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, NIDEC COMPONENTS, ASE1D-2M-10-Z, 2854824, 285-4824
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,59*
    € 1,98*
    25
    € 8,95*
    ab € 1,40*
    € 2,25*
    Lager 139
    189
    1
    € 14,99*
    ab € 1,90*
    € 3,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.