Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 21-18966 STECKPLATINE, 8 X 35MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2855026
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     21-18966
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckplatine
steckplatine polzahl gesamt 170
Steckplatine: Steckplatine mit Anschlussleiste
  • Anzahl der Reihenklemmen: 1 Anschlussleiste
  • Boardabmessungen (L x B) - imperial: 1.84 Zoll x 1.38 Zoll
  • Gesamtanzahl der Verbindungspunkte: 170 Tie Points
  • Anzahl der Verteilerleisten / Busse: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Boardabmessungen (L x B) - metrisch: 46.8mm x 35mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Lötfreie, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MCM, 21-18966, 2855026, 285-5026
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,53*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.