Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEITHLEY 2460-KIT SCREW TERMINAL CONNECTOR KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2855051
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2460-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Messtechniksteckverbinder-Kits
Produktpalette: 2400 Series
  • Lieferumfang des Kits: Kabelgehäuse, invertierter Stecker, Kabelbinder für Zugentlastung
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KEITHLEY, 2460-KIT, 2855051, 285-5051
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 87,41*
    € 111,69*
    Frei Haus
    ab € 98,80*
    € 129,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,69*
    € 132,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,35*
    € 132,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,80*
    € 127,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,16*
    € 121,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,41*
    € 104,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.