Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T520V157M006ATE025 KONDENSATOR, 150æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2855232
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520V157M006ATE025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller-Größencode: V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.025 ohm
  • Produktpalette: T520 KO-CAP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 2.7 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 150 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KEMET, T520V157M006ATE025, 2855232, 285-5232
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,595*
    € 2,12*
    € 6,90*
    ab € 1,22*
    € 4,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,913*
    € 1,08647
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.