Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS F410T-12LC AXIALLÜFTER 40MM 12V DC, 3.884CFM, 12DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2856039
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     F410T-12LC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: F410T
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: 40 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 12 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.11 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 3.884 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4600 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 480 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 10 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NIDEC COMPONENTS, F410T-12LC, 2856039, 285-6039
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 9,46*
    € 12,27*
    Lager 139
    92
    1
    € 14,99*
    ab € 7,00*
    € 12,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC002105
    ab € 2,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.