Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC QSE-040-01-F-D-A BUCHSENLEISTE STAPELBAR, 80POS, 2REIHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2856155
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     QSE-040-01-F-D-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.8 mm
  • Produktpalette: QSE
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 80 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 80-polig, Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, SAMTEC, QSE-040-01-F-D-A, 2856155, 285-6155
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    64
    Frei Haus
    ab € 6,35*
    € 7,84*
    Lager 139
    124
    1
    € 14,99*
    ab € 3,54*
    € 10,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Samtec
    QSE-040-01-L-D-A
    ab € 4,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.