Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC ZF1-15-01-T-WT STECKVERBINDER FFC 15POS, 1 REIHE, 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2856775
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     ZF1-15-01-T-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Kontaktüberzug: Kontakte beschichtet mit Zinn über Nickel
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: ZF1
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.4 mm
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktposition: Unten
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 15 polig, leiterplattensteckverbinder, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, SAMTEC, ZF1-15-01-T-WT, 2856775, 285-6775
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24
    € 8,95*
    ab € 1,35*
    € 1,97*
    Lager 139
    182
    1
    € 14,99*
    ab € 0,831*
    € 2,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,50*
    € 2,975
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,075*
    € 1,27925
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,059*
    € 1,26021
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,031*
    € 1,22689
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.