Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SCMS22D255PRBB0 KONDENS. 2.5F 5.4V 20% SUPERKOND. RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2856933
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SCMS22D255PRBB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.36 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: SCM Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 60°C
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Kapazitätstoleranz: 0%, +100%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2.5 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 5.4 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 10 mm
  • Produkthöhe: 22 mm
  • Produktlänge: 20 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, KYOCERA AVX, SCMS22D255PRBB0, 2856933, 285-6933
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    700
    € 6,90*
    ab € 2,64*
    € 3,30*
    2
    € 8,95*
    ab € 2,465*
    € 3,75*
    Lager 139
    249
    1
    € 14,99*
    ab € 2,23*
    € 6,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.