Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SCMR18H105PSBB0 KONDENS. 1F 6V 20% SUPERKONDENS. RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2856942
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SCMR18H105PSBB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.25 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: SCM Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 11.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 65°C
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Kapazitätstoleranz: 0%, +100%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 9.5 mm
  • Produkthöhe: 18 mm
  • Produktlänge: 18.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, KYOCERA AVX, SCMR18H105PSBB0, 2856942, 285-6942
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,56*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 270 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 1350 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 2700 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.