Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SCMR22H155PSBB0 KONDENS. 1.5F 6V 20% SUPERKOND. RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2856944
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SCMR22H155PSBB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.2 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: SCM Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 11.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 65°C
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Kapazitätstoleranz: 0%, +100%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1.5 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 9.5 mm
  • Produkthöhe: 24 mm
  • Produktlänge: 18.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, KYOCERA AVX, SCMR22H155PSBB0, 2856944, 285-6944
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,68*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 270 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 1350 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 2700 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.