Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SCMR14J334SRBA0 KONDENS. 0.33F 8.1V 20% SUPERK. RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2856945
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SCMR14J334SRBA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2.85 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: SCM Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 0.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 60°C
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.33 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 8.1 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 8 mm
  • Produkthöhe: 14 mm
  • Produktlänge: 24 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, KYOCERA AVX, SCMR14J334SRBA0, 2856945, 285-6945
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,67*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 230 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 1150 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 2300 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.