Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS ST-5ETP103 TRIMMPOTI, CERMET, 10K, 14GANG, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857046
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     ST-5ETP103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Passive
Potentiometer
Trimmer
Einstellungsart: Einstellung seitlich
  • Element-Material: RuO2-Cermet
  • Form / Größe des Trimmers: 6mm, quadratisch
  • Produktpalette: ST-5 Series
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 14 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 120 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 6.75 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,87*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.