Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 25AA640AT-I/SN EEPROM, 64KBIT, SPI, 10MHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857572
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25AA640AT-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 64Kbit SPI Serial EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: Seriell SPI
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Speicherdichte: 64 Kbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 8K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 3 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 25AA640AT-I/SN, 2857572, 285-7572
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,749*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,182*
    € 1,40658
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,102*
    € 1,31138
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,101*
    € 1,31019
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,061*
    € 1,26259
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,97*
    € 1,1543
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 3300 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,749*
    € 0,89131
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.