Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC5239-3.3YS-TR LDO-FESTSPANN.REGLER 3.3V 0.5A SOT-223-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857635
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC5239-3.3YS-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Eingangsspannung, min.: 2.3 V
  • Nennausgangsspannung: 3.3 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 3.3V 500mA LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, max.: 30 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-223
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 350 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,56*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.