Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATMEGA324PA-MUR MCU, 8 BIT, AVR, 20MHZ, VQFN-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857660
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA324PA-MUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR Family ATmega324PA Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 32 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Bausteinkern: AVR
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR
  • MCU-Baureihe: ATmega324
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATMEGA324PA-MUR, 2857660, 285-7660
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,81*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATMEGA324PB-XPRO
    ab € 43,20*
    Zubehör
    Microchip Technology
    SW006021-DGL
    ab € 1.846,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.