Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33FJ64MC804-E/ML DSC, 16 BIT, DSPIC33, 40MIPS, QFN-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857725
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33FJ64MC804-E/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
dsp
Core-Versorgungsspannung: -
  • Bauform - DSC: QFN
  • Produktpalette: dsPIC33F Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 35 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 64 KB
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Core-Frequenz: 40 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: CAN, I2C, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33FJ64MC804-E/ML, 2857725, 285-7725
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,51*
    € 10,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,53*
    € 11,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.