Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT91SAM9G35-CU-999 MPU, 32 BIT, ARM9, 400MHZ, LFBGA-217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857736
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT91SAM9G35-CU-999
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Produktpalette: AT91 Family AT91SAM9x Series Microprocessors
  • Versorgungsspannung, max.: 1.1 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 105 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 217 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LFBGA
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der CPU-Kerne: 1 Cores
  • MPU-Baureihe: SAM9G35
  • MPU-Familie: SAM9G
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 400 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 900 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Mikroprozessoren, MICROCHIP, AT91SAM9G35-CU-999, 2857736, 285-7736
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,07*
    € 17,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.