Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Regler, synchroner Buck, 4.5V-32V Versorgung, 1 Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857753
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2182YM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Power-Management
DC-Regler
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 32 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Tastverhältnis (%): 86 %
  • Schaltfrequenz: 300 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Steuer-/Bedienmodus: Current-Mode-Regelung
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Controller-IC: NSOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,86*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.