Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 11 TNC-50-2-112/133 NE HF-KOAXIAL, TNC-STECKER, 50 OHM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857900
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11 TNC-50-2-112/133 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindertyp: TNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 11 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing, Bronze
  • Koaxialkabeltypen: Enviroflex 316, RG174, RG188A, RG316
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,34*
    € 52,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,04*
    € 51,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,47*
    € 48,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,22*
    € 34,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,84*
    € 33,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,21*
    € 32,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,16*
    € 26,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,71*
    € 25,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,29*
    € 25,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,91*
    € 21,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.