Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2311770-1 HD-D-SUB-BUCHSE, 44POS, DURCHSTECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857992
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2311770-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
AMP - TE CONNECTIVITY
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: AMPLIMITE
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 44 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 2311770-1, 2857992, 285-7992
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15324
    ab € 3,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.