Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM ALMD-LL37-XZ002 LED, BERNSTEIN, 2.9CD, 590NM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2858365
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ALMD-LL37-XZ002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: ALMD-Lx37
  • MSL: MSL 2A - 4 Wochen
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: -
  • Linsenform: Oval
  • LED-Farbe: Bernstein
  • Lichtstärke: 2.9 cd
  • Wellenlänge, typ.: 590 nm
  • Abstrahlwinkel: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, BROADCOM, ALMD-LL37-XZ002, 2858365, 285-8365
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 8,95*
    ab € 0,49*
    € 0,98*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,374*
    € 1,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,061*
    € 1,26259
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.