Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM ALMD-CM2F-12002 LED, GRÜN, 27CD, 525NM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2858372
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ALMD-CM2F-12002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: ALMD-Cx2x
  • MSL: MSL 2A - 4 Wochen
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: -
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 27 cd
  • Wellenlänge, typ.: 525 nm
  • Abstrahlwinkel: 23 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.8 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, BROADCOM, ALMD-CM2F-12002, 2858372, 285-8372
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,39*
    € 1,59*
    Lager 139
    313
    € 14,99*
    ab € 0,441*
    € 1,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.