Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYLEC THB.387.B5A RUNDSTECKVERBINDER, BUCHSE, 5POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2858459
Hersteller:
     Hylec
Herst.-Nr.:
     THB.387.B5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: TH387 TEEPLUG Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Schraubbuchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HYLEC, THB.387.B5A, 2858459, 285-8459
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,71*
    € 27,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,47*
    € 26,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,00*
    € 24,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.