Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL222591004E3 KONDENSAT 25F 2.7V DOPPELSCHICHT RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2858774
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL222591004E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EDLC)
Bauelemente
Doppelschichtkondensatoren
Elektrische
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.025 ohm
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: ENYCAP 225 EDLC-R Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +50%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 25 F
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 2.7 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 2,15*
    € 2,96*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,88*
    € 5,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.