Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
Funkentstörkondensator (Keramik), Scheibe, 15 pF, ± 10%, X1/Y1, 440 V, 250 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2858784
Hersteller:
Murata
Herst.-Nr.:
DE11XRA150KA4BN01F
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 440 V
DIN 440 V Scheibe
DIN 440 V Unterlegscheibe
Scheibe DIN 440 V
Produktpalette:
DE1
Nennspannung Y:
250 V
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Nennspannung X:
440 V
Entstörklasse:
X1 / Y1
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Kondensatormontage:
Durchsteckmontage
Anschlussabstand:
10 mm
Betriebstemperatur, min.:
20 °C
Kapazität:
15 pF
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Funkentstörkondensatoren (Keramik)
Weitere Suchbegriffe:
Unterlegscheibe DIN 440 V
,
Keramikkondensator
,
Kerko
,
Mehrschichtkeramik
,
Radial Kondensator
,
keramikkondensator bedrahtet
,
din 440 v
,
keramikkondensator 15pf
,
(Keramik)
,
Bauelemente
,
Funkentstörkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
MURATA
,
DE11XRA150KA4BN01F
,
2858784
,
285-8784
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0842*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6402*
€ 0,76184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4213*
€ 0,50135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2904*
€ 0,34558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1683*
€ 0,20028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen