Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkentstörkondensator (Keramik), Scheibe, 22 pF, ± 10%, X1/Y1, 440 V, 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2858785
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE11XRA220KA4BN01F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 440 V
DIN 440 V Scheibe
DIN 440 V Unterlegscheibe
Scheibe DIN 440 V
Produktpalette: DE1
  • Nennspannung Y: 250 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennspannung X: 440 V
  • Entstörklasse: X1 / Y1
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 20 °C
  • Kapazität: 22 pF
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 440 V, Keramikkondensator, Kerko, Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, keramikkondensator bedrahtet, din 440 v, keramikkondensator 22 pf, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MURATA, DE11XRA220KA4BN01F, 2858785, 285-8785
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0682*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5082*
    € 0,60476
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3327*
    € 0,39591
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2321*
    € 0,2762
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1633*
    € 0,19433
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1337*
    € 0,1591
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1009*
    € 0,12007
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0934*
    € 0,11115
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0922*
    € 0,10972
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0682*
    € 0,08116
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.