Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkentstörkondensator (Keramik), Scheibe, 100 pF, ± 10%, X1/Y1, 440 V, 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2858789
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE1B3RA101KA4BN01F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 440 V
DIN 440 V Scheibe
DIN 440 V Unterlegscheibe
Scheibe DIN 440 V
Produktpalette: DE1
  • Nennspannung Y: 250 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennspannung X: 440 V
  • Entstörklasse: X1 / Y1
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 100 pF
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 440 V, Keramikkondensator, Kerko, Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, keramikkondensator 100pf, din 440 v, keramikkondensator bedrahtet, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MURATA, DE1B3RA101KA4BN01F, 2858789, 285-8789
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0662*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5263*
    € 0,6263
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2406*
    € 0,28631
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1921*
    € 0,2286
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1632*
    € 0,19421
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1378*
    € 0,16398
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1074*
    € 0,12781
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0983*
    € 0,11698
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0874*
    € 0,10401
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0662*
    € 0,07878
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.