Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
Funkentstörkondensator (Keramik), Scheibe, 150 pF, ± 10%, X1/Y1, 440 V, 250 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2858790
Hersteller:
Murata
Herst.-Nr.:
DE1B3RA151KA4BN01F
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 440 V
DIN 440 V Scheibe
DIN 440 V Unterlegscheibe
Scheibe DIN 440 V
Produktpalette:
DE1
Nennspannung Y:
250 V
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Nennspannung X:
440 V
Entstörklasse:
X1 / Y1
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Kondensatormontage:
Durchsteckmontage
Anschlussabstand:
10 mm
Betriebstemperatur, min.:
-25 °C
Kapazität:
150 pF
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Funkentstörkondensatoren (Keramik)
Weitere Suchbegriffe:
Unterlegscheibe DIN 440 V
,
Keramikkondensator
,
Kerko
,
Mehrschichtkeramik
,
Radial Kondensator
,
keramikkondensator bedrahtet
,
din 440 v
,
murata keramikkondensator
,
(Keramik)
,
Bauelemente
,
Funkentstörkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
MURATA
,
DE1B3RA151KA4BN01F
,
2858790
,
285-8790
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,068*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4921*
€ 0,5856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3364*
€ 0,40032
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2812*
€ 0,33463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen