Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkentstörkondensator (Keramik), Scheibe, 10 pF, ± 10%, X1/Y1, 440 V, 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2858818
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DK11XEA100K86RAH01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 440 V
DIN 440 V Scheibe
DIN 440 V Unterlegscheibe
Scheibe DIN 440 V
Produktpalette: DK1
  • Nennspannung Y: 250 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennspannung X: 440 V
  • Entstörklasse: X1 / Y1
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: -
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Betriebstemperatur, min.: 20 °C
  • Kapazität: 10 pF
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 440 V, Keramikkondensator, Kerko, Mehrschichtkeramik, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, murata keramikkondensator 10pf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 10pf, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MURATA, DK11XEA100K86RAH01, 2858818, 285-8818
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,383*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,292*
    € 1,53748
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,649*
    € 0,77231
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.