Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
Funkentstörkondensator (Keramik), Scheibe, 220 pF, ± 10%, X1/Y1, 440 V, 250 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2858826
Hersteller:
Murata
Herst.-Nr.:
DK1B3EA221K86RAH01
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 440 V
DIN 440 V Scheibe
DIN 440 V Unterlegscheibe
Scheibe DIN 440 V
Produktpalette:
DK1
Nennspannung Y:
250 V
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Nennspannung X:
440 V
Entstörklasse:
X1 / Y1
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
SMD
Kondensatormontage:
Oberflächenmontage
Anschlussabstand:
-
Betriebstemperatur, min.:
-25 °C
Kapazität:
220 pF
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Funkentstörkondensatoren (Keramik)
Weitere Suchbegriffe:
Unterlegscheibe DIN 440 V
,
Keramikkondensator
,
Kerko
,
Mehrschichtkeramik
,
Chip-Kondensator
,
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
smd kondensator 220pf
,
vielschicht keramikkondensator
,
keramikkondensator smd
,
(Keramik)
,
Bauelemente
,
Funkentstörkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
MURATA
,
DK1B3EA221K86RAH01
,
2858826
,
285-8826
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,216*
€ 1,017*
Lager 139
1 Tag
1190
5
€ 14,99*
ab € 0,383*
€ 1,435*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,435*
€ 1,70765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,907*
€ 1,07933
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,837*
€ 0,99603
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,747*
€ 0,88893
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 7,175* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen