Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS FB20010-3B-RC FERRITPERLE, 780 OHM, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2858887
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     FB20010-3B-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Ferritkern
Ferritperlen
drahtwiderstand
Produktpalette: FB2000 Series
  • Ferritmontage: Durchsteckmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: Axial bedrahtet
  • DC-Nennstrom: -
  • DC-Widerstand, max.: -
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 780 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, BOURNS, FB20010-3B-RC, 2858887, 285-8887
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,245*
    € 1,067*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,362*
    € 1,113*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,49*
    € 1,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 110 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 550 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 1100 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.