Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CW252016-R33J INDUKTIVIT. 330NH 0.45A 1008 VIELSCHICHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2858997
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CW252016-R33J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: CW252016 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • DC-Nennstrom: 450 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.05 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 570 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 330 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0988*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3342*
    € 0,3977
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2304*
    € 0,27418
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1908*
    € 0,22705
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1639*
    € 0,19504
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1504*
    € 0,17898
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1382*
    € 0,16446
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1272*
    € 0,15137
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1225*
    € 0,14578
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1182*
    € 0,14066
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,116*
    € 0,13804
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0988*
    € 0,11757
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.